Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Fass-Heizmantel ECO, 50 - 60-l-Fässer, 130 W, Silikon, max. 40 °C, IP54.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEX-Fass-Heizmantel ECO
ATEX-Fass-Heizmantel ECO
Artikel-Nr.:
     103-679742
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     236436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassheizer
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
ATEX-Fass-Heizmantel ECO, 50 - 60-l-Fässer, 130 W, Silikon, max. 40 °C, IP54.

Zertifizierte, automatische Temperatursteuerung mit selbstlimitierendem Thermostat. Oberfläche wasserabweisend, zertifiziert nach Schutzart IP54. Heizmantel aus Glasfasergewebe mit vollflächigem Silikon-Fiberglas-Mantel. Zum schonenden und sicheren Erwärmen und Warmhalten. Verringert Viskosität und beugt Einfrieren vor. Speziell für ATEX-/explosionsgeschützte Bereiche. Erlaubt den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22. Temperaturklasse T4. 5 m Anschlusskabel ohne Steckerkopf für 240-V-Elektroanschluss zur flexiblen Positionierung.

Für schonendes Erwärmen/Aufwärmen und Warmhalten von Flüssigkeiten in explosionsgeschützten Bereichen. Mit Zurrgurten schnell, einfach und sicher am Gebinde/Fass zu befestigen. Automatischer Ex-Heizmantel geringer Leistung.

Bitte beachten: ATEX-Heizmäntel dürfen nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten verwendet werden. Maximale Temperaturbeständigkeit der Gebinde prüfen/beachten (insbesondere bei Kunststoff). Die angegeben Temperaturen sind nur Orientierungswerte . Die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab - zum Beispiel von der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Gebindes, der Gebindegröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
50 - 60-l-Stahl-/Kunststofffässer
Einsatzzweck:
Aufwärmen/Warmhalten
Für Behälterumfang:
1250 mm
Höhe:
460 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
100 mm
Leistung:
130 Watt
Nennspannung:
240 V
Weitere Suchbegriffe: fassheizer denios, fassheizer, 679742 49, ATEX-Heizmantel, ATEX-Heizmäntel, EX-Heizmantel, EX-Heizmäntel, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fassheizmantel, Fassheizmäntel, Fassisolator, Fassisolatoren, Gebindehandling, Gebindeheizer, Gebindeheizmantel, Gebindeheizmäntel, Gebindeisolator, Gebindeisolatoren, Gefahrstoffhandling, Gefahrstoffheizer, Gefahrstoffheizmantel, Gefahrstoffheizmäntel, Gefahrstoffisolator, Gefahrstoffisolatoren, Heizgurt, Heizgurte, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Isoliermantel, Isoliermäntel, Isolierung, Isolierungen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.111,61*
€ 2.370,54*
71 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.162,95*
€ 2.371,07*
28 Tage
14
Frei Haus
ab € 2.512,93*
€ 2.742,65*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 2.688,80*
€ 2.934,96*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.370,54*
€ 2.820,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.293,17*
€ 2.728,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.270,24*
€ 2.701,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.196,95*
€ 2.614,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.146,64*
€ 2.554,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.111,61*
€ 2.512,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
117722
ab € 462,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.