Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerschreibtisch 0484, HxBxT 750 x 1450 x 700 mm, Walnuss-Dekor/schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Computerschreibtisch 0484
Computerschreibtisch 0484
Computerschreibtisch 0484
Artikel-Nr.:
     103-678414
Herst.-Nr.:
     0484-87
EAN/GTIN:
     4005949484870
Suchbegriffe:
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch
PC-Schreibtisch
Computerschreibtisch 0484, HxBxT 750 x 1450 x 700 mm, Walnuss-Dekor/schwarz.

Platten 25 mm stark. Praktischer Tastaturauszug. Viele Ablagemöglichkeiten. Abschließbare Schublade.

Komplett ausgestatteter Einzelarbeitsplatz: große Arbeitsfläche, Tastaturauszug, 2 Ablagefächer, mittig ein Ablageboden für Ordner etc. Links ein Staufach mit Ablage hinter einer Tür, rechts drei Schübe, Schub 1 abschließbar. Metallgriffe.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Computertische/-wagen
Höhe:
750 mm
Breite:
1450 mm
Tiefe:
700 mm
Plattenfarbe:
Walnuss-Dekor, schwarz
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, beschichtet
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
Wangen
Gestellfarbe:
Walnuss-Dekor
Gestellmaterial:
Spanplatte, beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch walnuss, bürotisch, 678414 49, Computertisch, Computertische, EDV-Tisch, EDV-Tische, Homeoffice, Home office, Schreibtische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,35*
€ 502,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,07*
€ 483,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 402,00*
€ 478,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,81*
€ 466,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,16*
€ 454,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,98*
€ 403,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.