Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilereiniger CLEAN BOX Flex, Füllmenge max. 350 l, erweiterbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teilereiniger CLEAN BOX Flex
Teilereiniger CLEAN BOX Flex
Teilereiniger CLEAN BOX Flex
Artikel-Nr.:
     103-676689
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     G81003
EAN/GTIN:
     4061753247001
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Teilereiniger CLEAN BOX Flex, Füllmenge max. 350 l, erweiterbar.

Längere Nutzungsdauer des Reinigungsmediums durch Mehrfachverwendung. Einfache Bedienung durch Waschbürste und Fußschalter. Zur Reinigung großer Teile.

Die CLEAN BOX Flex ist ein flexibles und modulares System zur Reinigung und Entfettung großer, unhandlicher Bau- oder Maschinenteile. Es lassen sich z.B. Pasten, Bitumenrückstände oder Öle einfach und sicher entfernen. Das System lässt sich auf Wunsch in der Tiefe und/oder Breite erweitern. Es kann somit an die jeweiligen Reinigungsanforderungen angepasst werden. Die CLEAN BOX Flex ermöglicht aufgrund des Kreislaufsystems eine mehrfache Nutzung des verwendeten Reinigungsmediums. Um die elektronischen Bestandteile des Systems zu schützen, werden wässrige alkalische Reiniger mit einem pH-Wert zwischen 7 und 12 in der Anwendungskonzentration empfohlen. Das System ist zudem nicht beheizt und reinigt wirkungsvoll bei Raumtemperatur. Die verunreinigten Teile können mittels integrierter Durchlaufpistole mit robuster Waschbürste effektiv gesäubert werden. Das Reinigungssystem beinhaltet einen Vorlagetank für das Reinigungsmittel und eine Arbeitsplattform aus Gitterrosten zur Ablage der verschmutzten Werkstücke. Es ist zusätzlich mit einer WHG-zugelassenen Auffangwanne mit Leckagen-Kontrollöffnung ausgestattet. Die elektrische Förderpumpe kann über den Fußschalter komfortabel ein- und ausgeschaltet werden. Das System lässt sich zum Schutz vor Verunreinigungen oder Gerüchen mit einem Deckel verschließen. Größe in 1200-mm-Schritten erweiterbar. Füllmenge minimal: 250 l. Füllmenge maximal: 350 l. Betriebstemperatur: Raumtemperatur. Außenmaße LxBxH: 2725 x 1505 x 390 mm. Leergewicht: 250 kg. Tragkraft: 1000 kg.

Passende Reiniger: CB 100 und CB 100 Alu.
Weitere Informationen:
Arbeitsflächenbreite:
2725 mm
Arbeitsflächentiefe:
1505 mm
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, bio circle teilereiniger, teilereiniger, Bio-Circle, 676689 49, Kleinteilereiniger, Reinigen, Teilereinigung, Teilereinigungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.121,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.446,46*
€ 10.051,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.364,36*
€ 9.953,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.180,61*
€ 9.734,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.121,41*
€ 9.664,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.