Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilereiniger CLEAN BOX Max, Füllmenge max. 1000 l, inklusive Technikmodul.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teilereiniger CLEAN BOX Max
Teilereiniger CLEAN BOX Max
Teilereiniger CLEAN BOX Max
Artikel-Nr.:
     103-676688
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     G81002
EAN/GTIN:
     4061753246998
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Teilereiniger CLEAN BOX Max, Füllmenge max. 1000 l, inklusive Technikmodul.

Längere Nutzungsdauer des Reinigungsmediums durch Mehrfachverwendung. Einfache Bedienung durch Waschbürste und Fußschalter. Zur Reinigung großer, sperriger oder verwinkelter Teile. Anwendbar in der Lebensmittelindustrie mit NSF-zertifizierter Reiniger z.B. CB 100.

Die CLEAN BOX Max 2 ist ein stabiles Reinigungssystem zur manuellen Reinigung von großen und sperrigen Werkstücken. Verschmutzungen durch z.B. Öle, Spezialfette oder auch Rückstände von Wachsen lassen sich mithilfe der integrierten Waschbürste effektiv entfernen. Die Außenmaße der Box (LxBxH) betragen 2400 x 1420 x 740 mm. Sie ist so konzipiert, dass sie mittels Hubwagen leicht transportiert und zu den zu reinigenden, unhandlichen Maschinen- oder Bauteilen gebracht werden kann. Die Werkstücke können auf die große Arbeitsplattform der Box aufgelegt und sicher gereinigt werden. Durch die Waschbürste und die komfortable Arbeitshöhe der Box werden die Mitarbeiter beim Reinigungsvorgang körperlich entlastet. Die Arbeitsplattform besteht aus einem stabilen Gitterrost, darunter befindet sich der Vorlagetank mit Reinigungsmedium. Der Reiniger wird mittels elektrischer Förderpumpe durch die Durchlaufpistole, welche von der Waschbürste umgeben ist, befördert. Die Pumpe kann bequem mit dem Fußschalter ein- und ausgeschaltet werden. Mithilfe der CLEAN BOX Max 2 werden besonders große Werkstücke energieeffizient und umweltschonend gereinigt. Es werden wasserbasierte Niedrigtemperatur-Reiniger eingesetzt, welche bei Raumtemperatur effizient Verschmutzungen entfernen. Um die eingebaute Elektronik zu schonen, werden Reinigungsmedien mit einem pH-Wert zwischen 7 und 12 empfohlen. Mittels Kreislaufsystem wird das Reinigungsmittel zudem mehrfach genutzt. Füllmenge minimal: 700 l. Füllmenge maximal: 1000 l. Betriebstemperatur: Raumtemperatur. Elektrischer Anschluss: 230 V / 1,3 A.

Passende Reiniger: CB 100 und CB 100 Alu.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
740 mm
Arbeitsflächenbreite:
2250 mm
Arbeitsflächentiefe:
1220 mm
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, bio circle teilereiniger, teilereiniger, Bio-Circle, 676688 49, Kleinteilereiniger, Reinigen, Teilereinigung, Teilereinigungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.239,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.486,67*
€ 2.959,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.442,48*
€ 2.906,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.320,32*
€ 2.761,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.264,50*
€ 2.694,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.239,83*
€ 2.665,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.