Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Tischgruppe ALOIS, inkl. Tisch, Bank, 2 Hocker, schwarz/Robinie.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor-Tischgruppe ALOIS
Outdoor-Tischgruppe ALOIS
Outdoor-Tischgruppe ALOIS
Artikel-Nr.:
     103-676545
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     490498
EAN/GTIN:
     4021224904987
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Outdoor-Tischgruppe ALOIS, inkl. Tisch, Bank, 2 Hocker, schwarz/Robinie.

Set besteht aus einem Tisch, einer Bank und zwei Hockern. Moderne Tischgruppe zur Nutzung im Außenbereich.

Dieses filigrane, geradlinige Set aus geöltem Robinienholz bringt Leichtigkeit in Ihren Außenbereich. Mit zwei Hockern (HxBxT jeweils 440 x 380 x 380 mm) und einer Bank (HxBxT 440 x 1150 x 380 mm) werden ausreichend Sitzplätze am Tisch (HxBxT 750 x 1200 x 780 mm) geboten für eine gemütliche Runde auf der Terasse, Mittagessen im Freien und vieles mehr. Eine passende Abdeckhülle ist als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Holz
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
natur
Tischhöhe:
750 mm
Sitzhöhe:
440 mm
Sitztiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Bistro-Set, Garten-Bistro-Set, Gartenmöbelset, Gartensitzgruppe, Loungeset, Gartentisch, Outdoortisch, Terrassentisch, Park Tisch, Parktisch, Esstischgruppe, Tischgruppe, tennisbank schwarz, esstischgruppe, 676545 49, Außentisch, Außentische, Gartenmöbel, Gartentische, Outdoor-Tisch, Sitzgruppe, Sitzgruppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.154,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,17*
€ 1.616,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.323,51*
€ 1.574,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.310,28*
€ 1.559,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,00*
€ 1.497,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,15*
€ 1.442,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,92*
€ 1.374,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.