Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Abfallbehälter 50 l, zur Wand- und Pfostenbefestigung, anthrazit-eisenglimmer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Abfallbehälter 50 l
Außen-Abfallbehälter 50 l
Artikel-Nr.:
     103-674600
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7039-65PB-DB703
EAN/GTIN:
     4061753246929
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Außen-Abfallbehälter 50 l, zur Wand- und Pfostenbefestigung, anthrazit-eisenglimmer.

Optisch ansprechender Rundbehälter. Stabile und verschließbare Deckelscheibe. Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf.

Der Außen-Abfallbehälter ist ansprechend gestaltet durch seinen Behälterkorpus im Schilf-Design. Er passt perfekt in jede Freizeit- und Parkanlage sowie zu anderen öffentlichen Plätzen. Die Version mit angeschweißter U-Profilschiene ist geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung, beinhaltet einen Metall-Dreikantschlüssel DK8 feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und ist zusätzlich pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Volumen:
50 Liter
Höhe:
515 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
415 mm
Durchmesser:
380 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
eisenglimmer, anthrazit
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, 674600 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler für Parks, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,70*
€ 428,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,69*
€ 424,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,73*
€ 406,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,71*
€ 388,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,24*
€ 333,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.