Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzinneneimer, für ProfiLine Solid Öko, 9 Liter, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzinneneimer
Ersatzinneneimer
Artikel-Nr.:
     103-668835
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     2026869
EAN/GTIN:
     4007126307903
Suchbegriffe:
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneinsatz
inneneimer 9 l kunststoff
Ersatzinneneimer, für ProfiLine Solid Öko, 9 Liter, schwarz.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Abfallsammler und Ascher
Produkttyp:
Zubehör für Abfallsammler
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
230 mm
Höhe:
330 mm
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: innenbehälter hailo, innenbehälter kunststoff, Hailo, 668835 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.