Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltemagnet, für Arbeitsstrahler FL3200R, Schraubengröße M8 x 30 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltemagnet
Haltemagnet
Haltemagnet
Artikel-Nr.:
     103-668301
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0414
EAN/GTIN:
     4013674172931
Suchbegriffe:
Haltemagnet
haltemagnet
Haltemagnet, für Arbeitsstrahler FL3200R, Schraubengröße M8 x 30 mm.

Haltemagnet für den FL3200R Arbeitsstrahler. Haltekraft bis zu 75 kg.

Mit dem Haltemagnet für den FL3200R Arbeitsstrahler können Sie die Leuchte an jeder magnetischen Oberfläche befestigen. Hierzu montieren Sie den Haltemagenten an der dafür vorgesehenen Aussparung des Strahlers und fixieren den Magneten mit der dazugehörigen Flügelschraube. Hierdurch können Sie den gewünschten Bereich optimal ausleuchten und ohne Einschränkungen arbeiten. Durch eine Haltekraft von bis zu 75 kg können Sie die Leuchte auch sicher an höheren Punkten fixieren.
Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Breite:
48 mm
Höhe:
11 mm
Tiefe:
41 mm
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ansmann, 668301 49, Magnet, Magnete, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,92*
€ 14,59*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,61*
Lager 103
32
Frei Haus
ab € 18,33*
€ 26,05*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.