Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale ESD S1 SRC, mit metallfreier Zehenschutzkappe, 1 Paar, Weite 11, Größe 38.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitssandale ESD S1 SRC
Sicherheitssandale ESD S1 SRC
Artikel-Nr.:
     103-667800
Hersteller:
     Schloemer
Herst.-Nr.:
     64015-0711-038
EAN/GTIN:
     4031101543048
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale ESD S1 SRC, mit metallfreier Zehenschutzkappe, 1 Paar, Weite 11, Größe 38.

Rutschhemmende Laufsohle, öl- und benzinbeständig. Leichte, metallfreie Zehenschutzkappe. Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial - für Chromallergiker geeignet.

uvex 1 - Leistung neu definieren uvex 1 Sicherheitsschuhe der Schutzklassen S1 und S2 schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Sicherheitsschuh-Trägers optimiert. Die ergonomische Konstruktion der uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort. Das Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion. Allgemeine Merkmale - Besonders leichte, vielseitige S1-Sicherheitssandale - Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialen gefertigt - Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen - Doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss - Für orthopädische Zurichtungen und Einlagen uvex medicare geeignet - Farbe: Schwarz, Lime Schutz-Merkmale - Schutzklasse S1 nach EN ISO 20345:2011 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SRC) - Erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm - 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe - kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend - Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung Komfort-Merkmale - Außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven, perforierten Materialien - Zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial - Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung - Weich gepolsterte Lasche und Kragen
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Hightech-Mikrovelours
Größe:
38
Farbe:
schwarz, gelb
Norm:
EN ISO 20345:2011
Eigenschaft:
Ableitwiderstand < 35 MΩ, ESD-fähig
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Produkttyp:
Sicherheitssandalen
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandalen s1 gr. 38, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, Uvex, 667800 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Schutzschuhe, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,18*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 171,72*
€ 204,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 165,73*
€ 197,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 155,73*
€ 185,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 149,70*
€ 178,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 135,18*
€ 160,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.