Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel ESD S2 SRC, mit metallfreier Zehenschutzkappe, 1 Paar, Weite 12, Größe 42.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel ESD S2 SRC
Sicherheitsstiefel ESD S2 SRC
Artikel-Nr.:
     103-667745
Hersteller:
     Schloemer
Herst.-Nr.:
     64015-0306-042
EAN/GTIN:
     4031101553481
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel ESD S2 SRC, mit metallfreier Zehenschutzkappe, 1 Paar, Weite 12, Größe 42.

Rutschhemmende Laufsohle, öl- und benzinbeständig, wasserbeständiges Schuhoberteil. Leichte, metallfreie Zehenschutzkappe. Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial - für Chromallergiker geeignet.

uvex 1 - Leistung neu definieren uvex 1 Sicherheitsschuhe der Schutzklassen S1 und S2 schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Sicherheitsschuh-Trägers optimiert. Die ergonomische Konstruktion der uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort. Das Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion. Allgemeine Merkmale - Besonders leichter, vielseitiger S2-Sicherheitsstiefel - Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt - Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen - Für orthopädische Zurichtungen und Einlagen uvex medicare geeignet - Farbe: Schwarz, Lime Schutz-Merkmale - Schutzklasse S2 nach EN ISO 20345:2011 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SRC) - Erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm - 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe - kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend - Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung Komfort-Merkmale - Außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven, Materialien - Zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial - Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung - Weich gepolsterte Staublasche und Kragen
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Hightech-Mikrovelours
Größe:
42
Farbe:
schwarz, gelb
Norm:
EN ISO 20345:2011
Eigenschaft:
Ableitwiderstand < 35 MΩ, ESD-fähig
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S2
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Produkttyp:
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s2 weite 12, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, Uvex, 667745 49, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Schutzschuhe, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,10*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 171,41*
€ 203,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 166,93*
€ 198,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 156,58*
€ 186,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 149,13*
€ 177,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 135,10*
€ 160,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.