Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK EAGLE Sicherheitsstiefel ESD S3 SRC, Zehenschutzkappe, 1 Paar, Größe 37.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BLACK EAGLE Sicherheitsstiefel ESD S3 SRC
BLACK EAGLE Sicherheitsstiefel ESD S3 SRC
Artikel-Nr.:
     103-667656
Hersteller:
     Schloemer
Herst.-Nr.:
     64003-0169-037
EAN/GTIN:
     4044465252969
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
BLACK EAGLE Sicherheitsstiefel ESD S3 SRC, Zehenschutzkappe, 1 Paar, Größe 37.

Wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tex. Außenmaterial Leder. Abriebfester Futterstoff, knöchelhoch. Schutzkappe aus HighTech-Composite-Material.

Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Safety 50 Mid, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC. Schutzkappe aus HighTech-Composite-Material: hochsicher und spürbar leichter als Stahlkappe, metallfrei, Kevlar. Sohleneinlage: hervorragende Durchtrittsicherheit, metallfrei und flexibel. Öl- und benzinbeständige, kälteisolierende und nicht abfärbende Sohle, PU-Dämpfung für hervorragende Laufeigenschaften. Pigmente im Leder reflektieren Sonnenstrahlen und verhindern ein übermäßiges Aufheizen im Schuh. Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain, ideal für den Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich. Elektrostatisch ableitende Schuhe (ESD) geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002. Berufsgruppen: Installateure/Heizung/Elektro, KFZ-Mechaniker, Koch/Bäcker/Metzger, Schreiner/Tischler, Verkauf/Gastro/Service.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Leder
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011
Eigenschaft:
ESD-fähig
Schutzklasse:
S3
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Produkttyp:
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 667656 49, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Schutzschuhe, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,12*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 284,57*
€ 338,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 272,44*
€ 324,20
pro Paar
ab 3 Paar
€ 269,72*
€ 320,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 258,94*
€ 308,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 255,31*
€ 303,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 233,12*
€ 277,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.