Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel ESD AL 782 Plus S2 SRC, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, 1 Paar, Weite XB, Größe 47.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel ESD AL 782 Plus S2 SRC
Sicherheitsstiefel ESD AL 782 Plus S2 SRC
Artikel-Nr.:
     103-667626
Hersteller:
     Schloemer
Herst.-Nr.:
     64002-0331-047
EAN/GTIN:
     4044348471944
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel ESD AL 782 Plus S2 SRC, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, 1 Paar, Weite XB, Größe 47.

Sicherheitshalbstiefel ESD AL 782 Plus nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC. Weiches Nubukleder, Sicherheitsreflektoren, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme. Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. 120 °C.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Nubukleder
Größe:
47
Farbe:
schwarz, blau
Norm:
EN ISO 20345:2011
Eigenschaft:
ESD-fähig
Schutzklasse:
S2
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Produkttyp:
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel schwarz 47, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s2, 667626 49, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Schutzschuhe, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 164,26*
€ 195,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 156,78*
€ 186,57
pro Paar
ab 3 Paar
€ 155,22*
€ 184,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 148,59*
€ 176,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 140,07*
€ 166,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 127,88*
€ 152,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.