Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter mit Oszillation, 1000/2000 W, LxBxH 240 x 190 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heizlüfter mit Oszillation
Heizlüfter mit Oszillation
Heizlüfter mit Oszillation
Artikel-Nr.:
     103-667346
Herst.-Nr.:
     107698
EAN/GTIN:
     4012294205395
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2000w 2 stufen
Heizlüfter mit Oszillation, 1000/2000 W, LxBxH 240 x 190 x 300 mm.

Mit Oszillationsfunktion bis 45° zur schnelleren Luftverteilung. 2 Heizstufen (1000/2000 W) sowie Ventilationsstufe für den Sommer. Stufenloser Thermostatregler zur Regulierung der Wunschtemperatur. Sicherer Betrieb dank Überhitzungsschutz und Thermosicherung. Inklusive Kontrollleuchte, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus findet. Mit Griffmulde, für den mobilen Einsatz.

Netzkabel mit Schukostecker ca. 1,6 m.
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Länge:
240 mm
Höhe:
300 mm
Schalldruckpegel:
52 dB(A)
Anschlussspannung:
220 - 240 V / ~50 Hz
Leistungsaufnahme:
1800 - 2000 Watt
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 2kw, 667346 49, Heizgerät, Heizgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 4,95*
ab € 28,50*
€ 37,94*
€ 4,00*
ab € 32,56*
€ 44,03*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,15*
€ 45,89*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 34,71*
€ 46,11*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 34,57*
€ 46,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.