Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte ECOGRIP SOLID, mit Noppen für Teppichböden, BxT 1200 x 1100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte ECOGRIP SOLID
Bodenschutzmatte ECOGRIP SOLID
Bodenschutzmatte ECOGRIP SOLID
Bodenschutzmatte ECOGRIP SOLID
Artikel-Nr.:
     103-659612
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     43-1100
EAN/GTIN:
     4024591001815
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Polycarbonat
Bodenschutzmatte ECOGRIP SOLID, mit Noppen für Teppichböden, BxT 1200 x 1100 mm.

Strapazierfähig und langlebig. Aus mindestens 80% Rezyklat. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Für Fußbodenheizung geeignet.

Klare, kristalline Struktur gepaart mit hoher Lichtdurchlässigkeit und glasklarer Transparenz. Unliebsame Kratzer oder Flecken auf dem Boden werden kaschiert. Hohe Schlag- und Bruchfestigkeit machen ECOGRIP SOLID zu einer strapazierfähigen Bodenschutzmatte. Sie besteht zu mindestens 80% Rezyklat und ist robust und langlebig, gleichzeitig hoch kratzunempfindlich und temperaturbeständig. Die Matte verhindert unnötigen Verschleiß und Abnutzung des Bodenbelags und garantiert eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit von Stuhlrollen etc. Die stumpfen Ankernoppen (1,8 mm) auf der Unterseite greifen in den weichen Flor und sorgen für Halt.
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1100 mm
Material:
Polycarbonat
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
befahrbar, bodenschützend, rutschhemmend
Einsatzbereich:
für Teppichböden
Mattenstärke:
2.1 mm
Produkttyp:
Bodenschutzmatten
Weitere Suchbegriffe: BSM Teppichböden, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatten transparent, bsm polycarbonat, 659612 49, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenschutzmatte, Matte, Matten, Schutzmatte, Schutzmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Stuhlunterlage, Stuhlunterlagen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 39,00*
€ 50,52*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 39,19*
€ 50,57*
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 39,10*
€ 50,62*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 41,61*
€ 53,05*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 70,68*
€ 89,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
44-1100
ab € 40,56*
Ähnlich
RS Office
44-0900
ab € 34,33*
Ähnlich
RS Office
44-1300
ab € 46,48*
Ähnlich
RS Office
44-1500
ab € 54,14*
Ähnlich
RS Office
44-1800
ab € 63,45*
Ähnlich
RS Office
43-0900
ab € 33,61*
Ähnlich
RS Office
43-1300
ab € 45,53*
Ähnlich
RS Office
43-1500
ab € 52,01*
Ähnlich
RS Office
43-1800
ab € 58,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.