Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXISPOT Deskbike, mit Tisch, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXISPOT Deskbike
FLEXISPOT Deskbike
FLEXISPOT Deskbike
FLEXISPOT Deskbike
Artikel-Nr.:
     103-659374
Hersteller:
     Worktrainer BV
Herst.-Nr.:
     V9(F209DT)
EAN/GTIN:
     8500574039779
Suchbegriffe:
659374 49
Bäckerfahrrad
Bäckerfahrräder
Bike
FLEXISPOT Deskbike, mit Tisch, weiß.

Kombination aus Steh-Schreibtisch mit großer Arbeitsfläche und einem Schreibtischfahrrad. Vollständig höhen- und tiefenverstellbar. Einfache Installation. Integriertes Display. 8 Widerstandsstufen. Feststellbare Rollen. Flüsterleise.

Dieses ergonomische Tischfahrrad bringt Sie bei der Arbeit in Schwung. Bleiben Sie aktiv, verbrennen Kalorien und tun etwas für Ihre Gesundheit, während Sie arbeiten. Höhenverstellbarer Sitz: Lässt sich kinderleicht Ihren Bedürfnissen anpassen, verstellbar von 1100 - 1250 mm. Geeignet für eine Körpergröße von 1500 - 1870 mm. Integriertes Display: Zeigt Ihnen die Dauer, zurückgelegte Distanz und die verbrannten Kalorien an. 8 Widerstandsstufen: Wechseln Sie mit einer Handbewegung zwischen leichter Aktivität und herausforderndem Workout. Flexibilität und Sicherheit: Rollen ermöglichen das einfache Verschieben des Fahrrads und die Feststellfunktion garantiert eine sichere Nutzung. Aufgebaut in einer Minute: Setzen Sie einfach die Tischplatte (490 x 590 mm) auf das Fahrrad. Fertig! Keine Werkzeuge nötig.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Fahrräder
Einsatzart:
Standgerät, Tischgerät
Eigenschaft:
verstellbar, Widerstand einstellbar
Farbe:
weiß
Tiefe:
910 mm
Breite:
580 mm
Tragfähigkeit:
130 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,14*
€ 774,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,95*
€ 753,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 626,62*
€ 745,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,65*
€ 735,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,18*
€ 708,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,74*
€ 649,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.