Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Powershred® LX85, Partikel 4 x 40 mm, 12 Blatt, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Powershred® LX85
Aktenvernichter Powershred® LX85
Aktenvernichter Powershred® LX85
Artikel-Nr.:
     103-659354
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4400801
EAN/GTIN:
     0043859764808
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Aktenvernichter Powershred® LX85, Partikel 4 x 40 mm, 12 Blatt, schwarz.

Patentierte SafeSense®-Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs. Extralange Betriebsdauer von 20 Minuten - perfekt für die Vernichtung größerer Mengen. 19 Liter herausziehbarer Papierkorb für eine einfache Entleerung.

Für die häufige Nutzung im kleinen oder Heim-Büro. - Vernichtet bis zu 12 Blatt pro Arbeitsgang in 4 x 40 mm Cross-Cut Partikel (Sicherheitsstufe P-4) - Vernichtet auch Heftklammern, Büroklammern und Kreditkarten
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-4
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
12 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4x40 mm
Auffangvolumen:
19 Liter
Schnittgut:
Papier, Kreditkarten, Heft- und Büroklammern
Arbeitsbreite:
224 mm
Höhe:
470 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,93*
€ 136,67*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 113,90*
€ 142,05*
€ 6,78*
ab € 118,63*
€ 147,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 122,70*
€ 150,63*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,95*
€ 190,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
4400701
ab € 74,00*
Ähnlich
Fellowes
4400501
ab € 64,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.