Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel, massiver Rundstahl, verchromt, ohne Hosenstange, VE 10 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleiderbügel
Kleiderbügel
Kleiderbügel
Artikel-Nr.:
     103-657064
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     8027
EAN/GTIN:
     4061753244864
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl 10 stück
holzkleiderbügel 10stück
Kleiderbügel, massiver Rundstahl, verchromt, ohne Hosenstange, VE 10 Stk.

Aus massivem Rundstahl, Ø 7 mm, verchromt.
Weitere Informationen:
Material:
Massiv-Rundstahl
Farbe:
silber
Länge:
406 mm
Ausstattung:
Bügel
Durchmesser:
7 mm
Oberfläche:
verchromt
Höhe:
215 mm
Produkttyp:
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, 657064 49, Bügel, Garderobenbügel, Garderobenzubehör, Garderobenzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,52*
€ 60,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,17*
€ 59,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,11*
€ 54,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,59*
€ 53,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,82*
€ 50,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,29*
€ 43,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.