Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschablone, Abstand 1,5 m, Folie, selbstklebend.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschablone
Bodenschablone
Artikel-Nr.:
     103-654257
Hersteller:
     ELRIED Markierungssysteme
Herst.-Nr.:
     LS-B-UC-025-AH
EAN/GTIN:
     4260698940538
Suchbegriffe:
654257 49
Bodenmarkierung
Bodenmarkierungen
Markierung
Bodenschablone, Abstand 1,5 m, Folie, selbstklebend.

Schablone für Farbmarkierungen zum Aufsprühen, Aufrollen oder Aufstreichen. Für eine saubere und exakte Bodenmarkierung im Innen- und Außenbereich. Mehrfach wiederverwendbar.

Mit dieser Corona-Markierung weisen Sie Ihre Kunden, Mitarbeiter etc. auf den aktuellen Sicherheitsabstand von 1,5 m hin und können Ihr Hygienekonzept sicher umsetzen, Logomaß 800 x 560 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Folie, selbstklebend
Schablonenanzahl je Satz:
1 Stück
Farbe:
weiß
Materialstärke:
0.25 mm
Produkttyp:
Markierschablonen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.