Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschablone, Familienparkplatz, Kunststoff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschablone
Bodenschablone
Bodenschablone
Artikel-Nr.:
     103-654242
Hersteller:
     ELRIED Markierungssysteme
Herst.-Nr.:
     LS-B-KU-080-FAP
EAN/GTIN:
     4260698940460
Suchbegriffe:
654242 49
Bodenmarkierung
Bodenmarkierungen
Markierung
Bodenschablone, Familienparkplatz, Kunststoff.

Schablone für Farbmarkierungen zum Aufsprühen, Aufrollen oder Aufstreichen. Für eine saubere und exakte Bodenmarkierung im Innen- und Außenbereich. Mehrfach wiederverwendbar.

Mit dieser Bodenmarkierung weisen Sie auf einen Parkplatz für Familien hin, Logomaß 800 x 800 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schablonenanzahl je Satz:
1 Stück
Farbe:
weiß
Materialstärke:
0.8 mm
Produkttyp:
Markierschablonen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.