Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimerbeutel, LDPE, 60 l, BxH 600 x 700 mm, weiß, VE 600 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mülleimerbeutel, LDPE
Mülleimerbeutel, LDPE
Mülleimerbeutel, LDPE
Artikel-Nr.:
     103-653941
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     36519
EAN/GTIN:
     4001553365192
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mülleimerbeutel, LDPE, 60 l, BxH 600 x 700 mm, weiß, VE 600 Stk.

Blitzschnell zu öffnende Banderole. Easy Opener für effizientes und einfaches Handling. Maximierte Durchstoß- und Reißfestigkeit. Dickenreduzierte LDPE-Folie (Spezialfolie).

FIRST PLUS Müllbeutel bieten mit ihren technischen Vorteilen, der besonders schnell zu öffnenden Banderole und dem patentierten Easy Opener entscheidende Vorteile bei der Anwendung. Sie sind Ihr Innovations-PLUS für Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz. Die FIRST PLUS LDPE-Folie ist deutlich durchstoß- und reißfester als herkömmliche Folien. Ihr geringes Gewicht durch reduzierte Dicke senkt Logistikkosten und CO₂-Ausstoß. Weil sie darüber hinaus in vielen Anwendungsbereichen dickere Beutel ersetzen können, sorgen sie auch für niedrigere Materialkosten. Verpackungseinheit 600 Stück.

Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei. Geringfügige Farbabweichungen sind möglich.

Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Volumen:
60 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
25 µm
Farbe:
weiß
Breite:
600 mm
Höhe:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss müllbeutel 60l weiss, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, 653941 49, Abfallsack, Abfallsäcke, Abfalltüte, Entsorgungssack, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllsack, Müllsäcke, Mülltüte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastikbeutel, Plastiksack, Sack, Säcke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
12
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 5,99834*
€ 7,99834*
14 Tage
unbekannt
4
pro Rolle
€ 9,95*
ab € 8,39*
€ 11,79*
12
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 9,49167*
€ 12,46167*
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,49167*
€ 12,46167*
Lager 103
53
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 56,04*
€ 74,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,76*
€ 88,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,04*
€ 88,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,37*
€ 84,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,91*
€ 82,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 66,15*
€ 78,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 56,04*
€ 66,69
pro Paket
1 Paket enthält 600 Stück (ab € 0,0934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.