Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe 6156, Triangelsitz 325 mm, Bezug grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe 6156
Stehhilfe 6156
Stehhilfe 6156
Stehhilfe 6156
Artikel-Nr.:
     103-653851
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     6156-9 gray
EAN/GTIN:
     4061753241092
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe stoffbezug
sitz stehstuhl
Stehhilfe 6156, Triangelsitz 325 mm, Bezug grau.

Triangelsitz, Schenkellänge 325 mm. Höhenverstellbar 655 - 835 mm. Swing-Fuß mit Anti-Rutsch-Belag.

Die Stehhilfe Twinco zeichnet sich durch eine multifunktionale Gestaltung aus. Mit einer konturierten Sitzfläche und einem stabilen, mittels Schlaufe höhenverstellbaren Gestell bietet sie hervorragenden Komfort und Unterstützung. Der Triangelsitz, mit einer Schenkellänge von 325 mm, lässt sich von 655 bis 835 mm in der Höhe verstellen, was eine individuelle Anpassung ermöglicht. Zudem sorgt der Swing-Fuß mit Anti-Rutsch-Belag für zusätzliche Stabilität und Sicherheit. Die Stehhilfe bietet zahlreiche Vorteile für Ihre Gesundheit und Produktivität. Sie fördert eine ergonomische Haltung und reduziert die Belastung auf Rücken und Beine. Zudem ermöglicht sie den Wechsel zwischen Stehen und Sitzen, was zu einer verbesserten Durchblutung und Konzentration beitragen kann.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Polyester
Gestellausführung:
Tellerfuß
Gestellmaterial:
Polyamid, Stahl
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzfarbe:
grau
Sitzhöhe:
655 - 835 mm
Sitzbreite:
325 mm
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe tellerfuß, Twinco, 653851 49, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.