Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flacher Sicherheitskanister mit Feindosierhahn, Stahlblech, Volumen 10 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flacher Sicherheitskanister mit Feindosierhahn
Flacher Sicherheitskanister mit Feindosierhahn
Flacher Sicherheitskanister mit Feindosierhahn
Flacher Sicherheitskanister mit Feindosierhahn
Flacher Sicherheitskanister mit Feindosierhahn
Artikel-Nr.:
     103-652986
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     235302
EAN/GTIN:
     4055661020726
Suchbegriffe:
Flachkanister
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
flachkanister 10l
Flacher Sicherheitskanister mit Feindosierhahn, Stahlblech, Volumen 10 l.

Stahlblech-Behälter - verzinkt und zusätzlich gelb pulverbeschichtet. Sicheres Verteilen, Dosieren und Lagern entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten. Leichtgängiger Feindosierhahn aus Edelstahl mit automatischer Belüftung bei Betätigung. Flammsperre zum Schutz vor Flammdurchschlag und Entzündung.

Hochwertige, flache Sicherheitskanister mit leichtgängigem Feindosierhahn aus Edelstahl 1.4301 (SUS 304). Zum Um- und Abfüllen, Dosieren, Verteilen und zum sicheren Lagern entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten. Höchste Standsicherheit durch flache Bauform. Umlaufender Schutzring verhindert Beschädigungen des Behälters. Komfortable Tragegriffe mit großzügiger Griffmulde. Alle Dichtungen aus NBR. Inklusive Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung mit GHS-Warnsymbolen und Warnhinweisen (mehrsprachig: D / F / GB / ES).

Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung oder aggressiven Medien bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Volumen:
10 Liter
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelb
Höhe:
241 mm
Für Medien:
entzündbare und gewässergefährdende Flüssigkeiten
Breite:
428 mm
Tiefe:
244 mm
Flammsperre:
ja
Weitere Suchbegriffe: flachkanister, edelstahlkanister 10l, FALCON, 652986 49, Behälter mit Dosierhahn, Behälter mit Zapfhahn, Benzinkanister, Chemikalienbehälter, Dosierbehälter, Dosierkanne, Dosierkannen, Edelstahl-Behälter, Edelstahl-Kanister, Edelstahl-Kanne, Edelstahl-Kannen, Kanister, Kanister mit Dosierhahn, Kanister mit Zapfhahn, Kanne, Kannen, Kraftstoffkanister, Laborbehälter, Laborkanister, Labor-Sicherheitsbehälter, Lagerbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sicherheitskanister, Stahlbehälter, Stahlkanister, Tank, Tanks, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.