Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flacher Sicherheitskanister mit Schraubdeckel, Edelstahl, Volumen 10 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flacher Sicherheitskanister mit Schraubdeckel
Flacher Sicherheitskanister mit Schraubdeckel
Flacher Sicherheitskanister mit Schraubdeckel
Flacher Sicherheitskanister mit Schraubdeckel
Artikel-Nr.:
     103-652980
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     235296
EAN/GTIN:
     4055661020696
Suchbegriffe:
Flachkanister
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
flachkanister 10l
Flacher Sicherheitskanister mit Schraubdeckel, Edelstahl, Volumen 10 l.

Edelstahl-Behälter - extrem beständig gegen aggressive Flüssigkeiten. Für die sichere Lagerung entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten. UN-Zulassung für den sicheren Transport flüssiger Stoffe. Standsicher, mit Schutzring und Belüftungsventil für gleichmäßige, schnelle Entleerung.

Hochwertige, flache Sicherheitskanister mit Schraubdeckel für sicheres, platzsparendes Lagern, Transportieren sowie Abfüllen entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten. UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III (UN 3A1/X/250/.). Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung. Höchste Standsicherheit durch flache Bauform. Umlaufender Schutzring verhindert Beschädigungen des Behälters beim Handling oder Transport. Komfortable Tragegriffe mit großzügiger Griffmulde. Verschlussöffnung Ø ca. 35 mm, mit ergonomischer, griffsicherer Verschlusskappe aus Aluminium. Alle Dichtungen aus NBR. Inklusive Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung mit GHS-Warnsymbolen und Warnhinweisen (mehrsprachig: D / F / GB / ES). Behälter aus 1.4301 Edelstahl. Edelstahlkanister sind für verschiedenste, auch hochaggressive Flüssigkeiten geeignet. Universell einsetzbar - Kompatibilität muss nur bei extrem aggressiven Flüssigkeiten abgeklärt werden.

Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung oder aggressiven Medien bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301
Volumen:
10 Liter
Oberfläche:
gebürstet
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
186 mm
Für Medien:
entzündbare und aggressive Flüssigkeiten, Säuren und Laugen
Breite:
408 mm
Tiefe:
244 mm
Flammsperre:
nein
Weitere Suchbegriffe: flachkanister, edelstahlkanister 10l, FALCON, 652980 49, Allzweckkanister, Behälter mit Schraubkappe, Benzinkanister, Chemikalienbehälter, Dosierbehälter, Dosierkanne, Dosierkannen, Edelstahl-Behälter, Edelstahl-Kanister, Edelstahl-Kanne, Edelstahl-Kannen, Kanister, Kanister mit Schraubkappe, Kanne, Kannen, Kraftstoffkanister, Laborausstattung, Laborbehälter, Laborkanister, Labor-Sicherheitsbehälter, Lagerbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sicherheitskanister, Stahlbehälter, Stahlkanister, Tank, Tanks, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.