Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagergestell, mobil, HxBxT 1780 x 1040 x 700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagergestell
Lagergestell
Lagergestell
Artikel-Nr.:
     103-652686
Hersteller:
     Kabelmat Wickeltechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     85101500
EAN/GTIN:
     4061753240651
Suchbegriffe:
Lager- und Transportgestell
Lagergestell
Transportgestell
lager- und transportgestell
Lagergestell, mobil, HxBxT 1780 x 1040 x 700 mm.

Variabel bestückbar. Verfahrbar.

Das Lagergestell ist die Basis zur Zusammenstellung ihres individuellen, perfekten Lagersystems für Kabel, Schläuche oder Profile in handelsüblichen Ringen. Das System ermöglicht übersichtliches und abrollbereites Lagern und verwicklungs- und drallfreie, manuelle Entnahme der Güter. Dabei gleichzeitig messen und abschneiden. Bitte wählen Sie das passende Zubehör nach Bedarf.
Weitere Informationen:
Höhe:
1780 mm
Breite:
1040 mm
Tiefe:
700 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
mausgrau RAL 7005
Radausstattung:
4 Lenkrollen mit 4 Feststellern
Produkttyp:
Kabeltrommelregale
... > Lager > Regale > Kabelregale
Weitere Suchbegriffe: 652686 49, Kabeltrommellager, Kabeltrommelregal, Kabeltrommelregale, Spulenhandling, Trommellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.298,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.496,65*
€ 1.781,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.489,56*
€ 1.772,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.422,00*
€ 1.692,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.371,41*
€ 1.631,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,67*
€ 1.545,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.