Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer MAULcalima, Höhe 1770 mm, Säule-Ø 40 mm, 7 Haken, Fuß-Ø 350 mm, hellsilber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenständer MAULcalima
Garderobenständer MAULcalima
Garderobenständer MAULcalima
Artikel-Nr.:
     103-652045
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9406496
EAN/GTIN:
     4002390080422
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenständer MAULcalima, Höhe 1770 mm, Säule-Ø 40 mm, 7 Haken, Fuß-Ø 350 mm, hellsilber.

Design-Standgarderobe in elegantem Metallic-Look, Säule und Haken hochglänzend. Versetzt angeordnete Kleiderstangen verteilen die Belastung und erlauben bequemen Zugriff von allen Seiten. Massive Standsäule mit silbernen Metall-Distanzscheiben für sicheren Halt. Kleiderstangen und Metall-Köpfe sind fest verschraubt. Ideal und platzsparend für Eingangsbereiche und Büroräume. Fügt sich dezent in jede Umgebung ein. Schnelle und leichte Montage.

Flache Fußplatte aus massivem Stahl mit großem Durchmesser von 350 mm sorgt für perfekte Standfestigkeit und vermindert Stolpergefahr. Filz-Pads an der Unterseite der Fußplatte schonen den Boden beim Aufstellen. Säule Ø 40 mm, verchromt, mit 7 fest verschraubten Kleiderstangen aus Metall mit Metall-Endkappen zum Aufhängen von Kleidungsstücken oder Accessoires.
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Anzahl Mantelhaken:
7 Stück
Gestellmaterial:
Metall
Gestellfarbe:
silber
Höhe:
1770 mm
Durchmesser max.:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Schirmhalter:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenständer maul, garderobenanlagen, garderobenständer seven, MAUL, 652045 49, Garderobe, Garderoben
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 69,24*
€ 88,59*
9 Tage
23
€ 5,87*
ab € 73,64*
€ 94,31*
€ 5,50*
ab € 84,04*
€ 110,34*
€ 4,95*
ab € 85,27*
€ 112,36*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,38*
€ 120,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.