Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischensteckdose BT003, Funkempfänger, für Funk-Raumthermostat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischensteckdose BT003
Zwischensteckdose BT003
Artikel-Nr.:
     103-651783
Herst.-Nr.:
     106431
EAN/GTIN:
     8594012224407
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Zwischensteckdose BT003, Funkempfänger, für Funk-Raumthermostat.

Zur Schaltung von Infrarotheizungen, elektrischen Heizkörpern usw. geeignet. Schaltet aufgrund der vom Sender übermittelten Daten den angeschlossenen Verbraucher aus und ein. Wird direkt in die Steckdose gesteckt, mit 2 Funktions-LEDs. Reichweite bis 200 m.

Der Empfänger BT003 ist kompatibel mit den Thermostaten Modell BT710 und Modell BT010.
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm
Tiefe:
57 mm
Höhe:
90 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Schaltaktor, elektrobock raumthermostat, analoger klimaregler, 651783 49, Thermostat, Thermostate, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,78*
€ 42,36*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,82*
€ 42,37*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 35,45*
€ 47,61*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 61,68*
€ 78,90*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.