Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 2-lagig, 65 µm, LxB 200 x 150 mm, VE 500 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterbeutel
Artikel-Nr.:
     103-651536
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     LPB3L
EAN/GTIN:
     4061753104687
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterbeutel, 2-lagig, 65 µm, LxB 200 x 150 mm, VE 500 Stk.

2-lagig, oben offen. Oberfläche wird vor Verkratzen, Feuchtigkeit und Staub geschützt. Besonders leichte und preisgünstige Variante. Stark und robust.

Schützender, 2-lagiger Luftpolsterbeutel für kleinere, stoßempfindliche Produkte. Der bewährte Beutel zur Polsterung oberflächenempfindlicher Ware. Ideal für Werkzeuge, Kleinteile, Muster, Ersatzteile, Material etc.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Verschlussart:
ohne Verschluss
Breite:
150 mm
Länge:
200 mm
Materialstärke:
65 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Luftpolsterfolienbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel, ratioform, 651536 49 (LPB3L), Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsbeutel, Beutel, Folienbeutel, Luftpolsterfolienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel, Schutzbeutel, Schutztasche, Schutztaschen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,1137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,60*
€ 88,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,11*
€ 85,81
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 71,39*
€ 84,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,38*
€ 83,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,97*
€ 79,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,85*
€ 67,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.