Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle, 100/100DG B/SB, VE 6 Stk, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfalle
Überfalle
Artikel-Nr.:
     103-651479
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     1454
EAN/GTIN:
     4003318014543
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
haspe abus
Überfalle, 100/100DG B/SB, VE 6 Stk, silber.

Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt. Korrosionsgeschützt.

Der Sicherheitswert der Überfalle sollte immer genau auf das jeweilige Vorhängeschloss abgestimmt sein , denn die beiden Sicherheitsprodukte Überfalle und Vorhängeschloss bilden eine Symbiose, bei der das schwächste Glied extrem sicherheitsrelevant wird. ABUS bietet eine breite Palette an Sicherheits-Überfallen auf den unterschiedlichen Sicherheitsstufen an. Diese Überfallen erkennen Sie zum Beispiel an verdeckt liegenden Schrauben . Zusätzlich liegen gehärtete Stahlösen zur Aufnahme des Vorhängeschlossbügels gekapselt innerhalb der Überfalle und gewähren so optimalen Schutz vor Aufbruchattacken. Zusammen mit dem geeignetem Vorhängeschloss sorgt die Überfalle dann für die höchste Sicherheit beim Absichern von Tür und Tor . Zum Verhindern eines unbefugten Zutritts sollte ein Vorhängeschloss verwendet werden. Mit Doppelgelenk - geeignet für aufschlagende Türen , d.h. Türblatt und Türrahmen liegen nicht auf einer Ebene, und Ecklösungen .
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Überfallen
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: haspe, überfalle stahl, ABUS, 651479 49, Schließbügel, Schloss, Schlösser, Überfalle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
66
6
Frei Haus
ab € 7,07167*
€ 9,42167*
6 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 10,80*
€ 14,90*
1
€ 5,90*
ab € 10,18*
€ 15,03*
1
€ 9,80*
ab € 12,50*
€ 17,22*
1
€ 9,80*
ab € 12,50*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,42167*
€ 11,21179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23167*
€ 10,98569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66167*
€ 10,30739
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07167*
€ 8,41529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 56,53002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
20027-4
ab € 5,61*
Zubehör
ABUS
80788-6
ab € 4,05*
Zubehör
ABUS
20359
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.