Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzdeckel für DIN-Papierkörbe, inkl. Schloss und Zigarettenblech, orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzdeckel für DIN-Papierkörbe
Ersatzdeckel für DIN-Papierkörbe
Artikel-Nr.:
     103-650754
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     90000447
EAN/GTIN:
     4061753238887
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Ersatzdeckel für DIN-Papierkörbe, inkl. Schloss und Zigarettenblech, orange.

Aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Niederdruck-Polyethylen (HDPE). Inklusive Schloss und Zigarettenblech.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Abfallsammler und Ascher
Produkttyp:
Deckel
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
orange
Breite:
334 mm
Höhe:
140 mm
Länge:
432 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Deckel Papierkorb, Papierkorbdeckel, abfallkorb metall, kunststoff papierkorb, 650754 49, Deckel, Ersatzdeckel, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.