| |
|
| Artikel-Nr.: 103-650642 Herst.-Nr.: 41007 EAN/GTIN: 5901468318490 |
| |
|
| | |
| Wertschutzschrank, VdS-Klasse I, LFS 30 P, HxBxT 1806 x 806 x 550 mm.
Wertschutzschränke mit leichtem Brandschutz - geeignet zur Verwahrung von Dokumenten oder anderen Wertgegenständen. Korpus und Tür mehrwandig, mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss. Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Hängegriff ca. 60 mm vorstehend. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Wertschutzschränke mit Brandschutz | Einsatzbereich: | Einbruchschutz, Brandschutz, Wertsicherung | Feuerschutz: | LFS 30 P nach EN 15659 | Einbruchschutz: | Klasse I nach EN 1143-1 | Höhe: | 1806 mm | Breite: | 806 mm | Tiefe: | 550 mm | Verschlussart: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss | Ausstattung: | 4 Fachböden | Anzahl Bohrungen: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wertschutzschrank, Wertschutztresor, standtresor klasse 1, standtresor, wertschutzschrank lfs 30 p, 650642 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Brandschutzschrank, Brandschutzschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Safe, Safes, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Sicherheitsschrank, Stahl-Sicherheitsschränke, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschränke |
| | |
| |