Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlreifen, Rad-Ø x Breite 200 x 55 mm, Lenkrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlreifen
Stahlreifen
Artikel-Nr.:
     103-650119
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     210921
EAN/GTIN:
     4061753238504
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Stahlreifen, Rad-Ø x Breite 200 x 55 mm, Lenkrolle.

Sehr hohe Tragfähigkeit. Bruchsicher und hitzebeständig. Geringer Rollwiderstand. Temperaturbeständig von -25 °C bis +120 °C.

Gehäuse in schwerer Stahlschweißkonstruktion. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Stahl
Felgenmaterial:
Stahl
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
3000 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
55 mm
Bauhöhe:
264 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, wicke lenkrolle 200x50, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Wicke, 650119 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrollen, Stahlrolle, Stahlrollen, Transportrolle, Transportrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,67*
€ 412,39*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 354,23*
€ 412,95*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,06*
€ 458,49*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,39*
€ 490,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,76*
€ 478,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,73*
€ 473,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,41*
€ 459,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,72*
€ 447,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,67*
€ 411,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.