Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastik-Vollgummi-Rad, Gehäuse Stahl, geschweißt, Rad-Ø x Breite 200 x 80 mm, Lenkrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elastik-Vollgummi-Rad, Gehäuse Stahl, geschweißt
Elastik-Vollgummi-Rad, Gehäuse Stahl, geschweißt
Artikel-Nr.:
     103-650107
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     228759
EAN/GTIN:
     4061753238382
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Elastik-Vollgummi-Rad, Gehäuse Stahl, geschweißt, Rad-Ø x Breite 200 x 80 mm, Lenkrolle.

Auf schwerer Stahlblechfelge. Hohe Tragfähigkeit. Mit Schmiernippel. Härte 63 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz. Lauffläche aufvulkanisiert.

Schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi - Elastik
Felgenmaterial:
Stahlblech
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
850 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
80 mm
Bauhöhe:
264 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrolle wicke elastic, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Wicke, 650107 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrollen, Transportrolle, Transportrollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,99*
€ 242,47*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,84*
€ 319,68*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,47*
€ 288,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,17*
€ 272,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.