Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reling-Set, für 1 Fachboden, Stahlblech, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reling-Set
Reling-Set
Artikel-Nr.:
     103-649968
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     35099
EAN/GTIN:
     4250101189210
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
Fachboden Sicherheitsschrank
Sicherheitsschrank Fachboden
Reling-Set, für 1 Fachboden, Stahlblech, lichtgrau.

Zusätzlicher Kippschutz der eingelagerten Gebinde. Einfach Montage und Handhabung dank Magnettechnik.

Fachboden-Reling zur einfachen Montage auf dem Fachboden.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
719 mm
Material:
Stahlblech
Farbe:
lichtgrau
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 76,81*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,65*
€ 77,19*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,82*
€ 77,40*
38 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,15*
€ 82,47*
11 Tage
75
pro Stück
€ 7,90*
ab € 67,30*
€ 82,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 62,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,31*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.