| |
|
| Artikel-Nr.: 103-649654 Herst.-Nr.: 649654 EAN/GTIN: 4061753238023 |
| |
|
| | |
| E-Materialständer, mit Wanne, Plattform-LxB 600 x 400 mm.
Besonders ergonomisch und sicher - stufenlos höhenverstellbar mit Last, ohne Kraftaufwand. Neigbar in 5 Stufen, je Stufe um 10° - flexibel an Ihre Anforderungen anpassbar. Ausgestattet mit einem Wechselakku-System für unbegrenzte Betriebsdauer. 3 Positionsspeicher für automatisches Anfahren gespeicherter Höhen. Plattformgröße angepasst auf die Abmessungen von Euro-Stapelbehältern. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Feststellbremsen an allen Rollen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle.
Der elektrische Materialständer ermöglicht ein besonders ergonomisches Arbeiten: Damit lassen sich Lasten ohne Kraftanstrengung bewegen. Volle Mobilität: eine Akku-Ladung liefert Laufzeit von bis zu 80 Zyklen, bei voller Belastung. Wechsel-Akku-System: tauschen Sie den leeren Akku einfach gegen einen vollen aus, um den Dauerbetrieb zu gewährleisten. Intuitive Bedienung dank übersichtlichen Symbolen und haptischen Bedientasten. Weitere Akkus und das Ladegerät sind optional erhältlich. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 125 kg | Plattformlänge: | 600 mm | Plattformbreite: | 400 mm | Höhenverstellbereich: | 770 - 1270 mm | Neigungswinkel: | 0° - 40° | Höhenverstellungsart: | stufenlose Höhenverstellung per Knopfdruck | Ausführung: | mit Wanne | Gestellmaterial: | Stahl | Gestellfarbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: materialwagen eurokraft, materialwagen, eurokraft pro, 649654 49 (ehn3), Eigenfertigung, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Transporttisch, Transporttische |
| | |
| |