| |
|
| Artikel-Nr.: 103-649189 Herst.-Nr.: 6011 0000 EAN/GTIN: 4061753237934 |
| |
|
| | |
| Kanister-/Fass-Kurbelpumpe, zügiges Pumpen von Mineralölen, Abgabeschlauch.
Mit Abgabeschlauch 1350 mm. Für nicht brennbare Mineralölprodukte wie Diesel, Getriebeöl, Heizöl, Hydrauliköl, Maschinenöl etc. Schnelles Pumpen - 1 l/Umdrehung. Geeignet für Kanister und 200-Liter-Fässer.
Hand- bzw. Drehkurbelpumpe für Mineralölprodukte wie Diesel, Getriebeöl, Heizöl, Hydrauliköl, Maschinenöl, Mineralöl, Motoröl usw. bis 1000 mPas. Nicht für brennbare Medien und nicht für Wasser geeignet. Pumpenmaterial Aluminium und Stahl. Dichtungen NBR. Förderleistung 1 l/Umdrehung. Wechsel von Vorwärts- auf Rückwärtsfördern möglich. Förderhöhe 15 m. Horizontale Distanz 50 m. Tauchrohrlänge 1080 mm, Tauchrohrdurchmesser 53 mm (Sieb). Pumpe mit 1350 mm Abgabeschlauch und Gewindeadapter G 2''.
Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe anfragen. Weitere Informationen: | | Ausführung Pumpe: | Drehkolbenpumpe | Für Medien: | Mineralöle, Getriebeöl, Hydrauliköl, Diesel, Heizöl | Pumpenmaterial: | Aluminium, Stahl | Tauchrohr-Durchmesser: | 53 mm | Fördermenge: | 1 l/Hub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Handkurbelpumpe, Handkurbelrotationspumpe, Kurbelpumpe, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, jessberger handkurbelrotationspumpe, handkurbelpumpe, Jessberger, 649189 49, Abfüllpumpe, Abfüllpumpen, Behälterpumpe, Behälterpumpen, Dieselpumpe, Dieselpumpen, Fasspumpe, Fasspumpen, Getriebeölpumpe, Getriebeölpumpen, Handpumpe, Handpumpen, Heizölpumpe, Heizölpumpen, Kanisterpumpe, Kanisterpumpen, Mineralölpumpe, Mineralölpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpen, Stabpumpe, Stabpumpen |
| | |
| |