Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister-/Fass-Dosierhandpumpe, für Mineralölprodukte, blau, 20 l/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister-/Fass-Dosierhandpumpe
Kanister-/Fass-Dosierhandpumpe
Artikel-Nr.:
     103-649181
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     6007 0001
EAN/GTIN:
     4061753237859
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Flachmann-Kanister
Raumsparkanister
Kanister-/Fass-Dosierhandpumpe, für Mineralölprodukte, blau, 20 l/min.

Für nicht brennbare Mineralölprodukte. Einfaches und sicheres Dosieren. Geeignet für Kanister und 200-Liter-Fässer. Kein Strom- oder Druckluftanschluss erforderlich.

Förderleistung: Wasser 20 l/min / Öl SAE 30 9 l/min (bei Förderung als Siphon-/Transferpumpe). Optimales Dosieren durch Drücken des Zapfhahns oder Einsatz als Siphon-/Transferpumpe. Funktionsweise: Über den Hebel wird Luft in das Fass oder den Kanister gepumpt und ein Überdruck erzeugt, der die Flüssigkeit beim Öffnen des Hahns aus dem Behälter drückt. Durch Drücken des Zapfhahns kann die Menge optimal und genau dosiert und auch ein Reagenzglas befüllt werden. Wenn der optional erhältliche Abgabeschlauch mit Zapfhahn (Zubehör) verwendet und ein Gefälle hergestellt wird, arbeitet die Pumpe auch als Siphonpumpe bzw. Transferpumpe mit ca. 20 l/min. Tauchrohr bestehend aus vier Teilen zu je 250 mm. Tauchrohrdurchmesser 31 mm. NBR-Gummiadapter für Spundlochdurchmesser von 46,5 - 60 mm. Pumpenkörper PP, Tauchrohr PVC, Innenteile aus Edelstahl (Überdruckventil). Dichtungen NBR. Dosier-/Abfüll- und Transfer-Handpumpe für Mineralölprodukte. Nicht für brennbare Medien geeignet.

Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe anfragen.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
Handpumpe mit Tauchrohr
Für Medien:
Mineralöle, Öle, ölhaltige Medien, selbstschmierende Flüssigkeiten, Schmierstoff
Pumpenmaterial:
Polypropylen (PP)
Tauchrohr-Durchmesser:
31 mm
Fördermenge:
20 l/min
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, kunststoffkanister blau, flachmann kanister, kunststoffkanister pp, Jessberger, 649181 49, Abfüllpumpe, Abfüllpumpen, Behälterpumpe, Behälterpumpen, Fasspumpe, Fasspumpen, Handpumpe, Handpumpen, Kanisterpumpe, Kanisterpumpen, Mineralölpumpe, Mineralölpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.