Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Lager-/Transportbehälter, Volumen 1000 l, abschließbar, LxBxH 1460 x 1010 x 1015 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Lager-/Transportbehälter
Universal-Lager-/Transportbehälter
Universal-Lager-/Transportbehälter
Artikel-Nr.:
     103-649144
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     PSB2WY
EAN/GTIN:
     5060399593441
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Universal-Lager-/Transportbehälter, Volumen 1000 l, abschließbar, LxBxH 1460 x 1010 x 1015 mm.

Fahrbar und mit Stapler unterfahrbar. Für innen und außen - mit abschließbarem Deckel. Robuste PE-Konstruktion - vielseitig einsetzbar.

Abschließbarer, fahrbarer, robuster und vielseitig einsetzbarer Lager- und Transportbehälter aus hochbeständigem Polyethylen . Robuster Klappdeckel - mit Zylinderschloss abschließbar . Durch Rollen mobil und einfach zu handeln. An den Boden-Außenseiten befinden sich zusätzlich Aussparungen für den Transport mit Gabelstapler . Witterungsbeständig - zur Aufstellung im Innen- und Außenbereich . Vielseitig einsetzbar: Ideal z.B. für Lagerung und Transport von großen, schweren faltbaren Auffangwannen, Bindegranulaten, Bindemitteln, Winterstreumitteln etc.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 Liter
Außenlänge:
1460 mm
Außenbreite:
1010 mm
Außenhöhe:
1015 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Behälterfarbe:
gelb
Deckelfarbe:
gelb
Höhe Entnahmeöffnung:
950 mm
Breite der Entnahmeöffnung:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, kunststoffbox 1000l, kunststoffbox, sammelbehälter kunststoff, 649144 49, Allzweckkarre, Allzweckkarren, Behälter, Behälter mit Deckel, Behälterwagen, Bindemittelbehälter, Lagerbehälter, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckagen-Notfallwagen, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Leckage-Notfallwagen, Leckage-Notfallwägen, Mehrzweckbehälter, Salzstreuer, Sandbehälter, Schüttgutbehälter, Schüttgutwagen, Schüttgutwägen, Streugutwagen, Streugutwägen, Streuwagen, Streuwägen, Transportbehälter, Universalbehälter, Universalkarre, Universalkarren, Universaltransportwagen, Universaltransportwägen, Winterdienst, Winterdienste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,17*
€ 583,57*
€ 4,95*
ab € 503,38*
€ 584,14*
Frei Haus
ab € 633,08*
€ 726,64*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,57*
€ 694,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,52*
€ 690,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,36*
€ 685,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,12*
€ 664,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,17*
€ 599,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.