Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Lagerbehälter, Volumen 250 l, abschließbar, LxBxH 875 x 875 x 880 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Lagerbehälter
Universal-Lagerbehälter
Universal-Lagerbehälter
Artikel-Nr.:
     103-649134
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     GPSC2
EAN/GTIN:
     5060399593335
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Universal-Lagerbehälter, Volumen 250 l, abschließbar, LxBxH 875 x 875 x 880 mm.

Mit stabilen, weit öffnenden Deckelscharnieren. Mit abschließbarem Deckel - für innen und außen. Robuste, langlebige PE-Konstruktion - vielseitig einsetzbar. Leichter Transport - mit Gabelstapler unterfahrbar.

Abschließbarer, robuster, vielseitig einsetzbarer Lagerbehälter aus hochbeständigem Polyethylen . Robuster Klappdeckel - mit Zylinderschloss abschließbar . An den Boden-Außenseiten befinden sich unterfahrbare Aussparungen für den einfachen, sicheren Transport mit Gabelstapler . Witterungsbeständig - zur Aufstellung im Innen- und Außenbereich . Vielseitig einsetzbar : Ideal z.B. für die Lagerung von großen, schweren faltbaren Auffangwannen, Bindegranulaten, Bindemitteln, Winterstreumitteln, Granulaten, Streugut etc.
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 Liter
Außenlänge:
875 mm
Außenbreite:
875 mm
Außenhöhe:
880 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Behälterfarbe:
gelb
Deckelfarbe:
gelb
Höhe Entnahmeöffnung:
800 mm
Breite der Entnahmeöffnung:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter 250l, streugut behälter, 649134 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, Behälter mit Deckel, Bindemittelbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Mehrzweckbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Sandbehälter, Schüttgutbehälter, Universalbehälter, Winterdienst, Winterdienste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 375,39*
€ 437,04*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,98*
€ 688,24*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,24*
€ 819,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,88*
€ 807,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,59*
€ 788,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,07*
€ 764,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,98*
€ 710,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.