Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzbehälter, STORUS VII, HxBxT 340 x 525 x 485 mm, granit hell.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzbehälter
Pflanzbehälter
Artikel-Nr.:
     103-648938
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     260783
EAN/GTIN:
     4055661016187
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel
Pflanzbehälter, STORUS VII, HxBxT 340 x 525 x 485 mm, granit hell.

Für Innen- und Außenbereich nutzbar, mit vorgesehener innenliegender Entwässerung. Thermoschutz der Pflanzen aufgrund doppelwandiger Ausführung. Temperatur- und wetterfest, UV-beständig und schlagsicher. Repräsentativer Blickfang.

STORUS ist die grüne Oase für Ihre Sinne, die der Weite des Raumes Struktur gibt. STORUS zeigt eine alternative Formensprache zu den marktüblichen Standards von runden und eckigen Pflanzgefäßen. Funktional stellt STORUS eine Kombination aus Gartenskulptur, Pflanzgefäß und Sitzobjekt dar . Es wird im Rotationsschmelzgussverfahren aus Polyethylen gefertigt und ist UV-, schlag- und witterungsbeständig .

Umfangreiches Zubehör finden Sie weiter unten.
Weitere Informationen:
Breite:
525 mm
Einsatzbereich:
außen, innen
Farbe:
granit hell
Fassungsvermögen:
3.7 Liter
Höhe:
340 mm
Behältermaterial:
PE
Tiefe:
485 mm
Weitere Suchbegriffe: DEGARDO, 648938 49, Blumenkasten, Blumenkästen, Blumentopf, Blumentöpfe, Blumentrog, Pflanzbehälter, Pflanzgefäß, Pflanzgefäße, Pflanzkasten, Pflanzkästen, Pflanztopf, Pflanztöpfe, Pflanztrog, Übertopf, Übertöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.