Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzbehälter, TREVIA 900Q, HxBxT 900 x 1000 x 1000 mm, rubinrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzbehälter
Pflanzbehälter
Pflanzbehälter
Artikel-Nr.:
     103-648870
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     191203
EAN/GTIN:
     4055661001565
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel
Pflanzbehälter, TREVIA 900Q, HxBxT 900 x 1000 x 1000 mm, rubinrot.

Für Innen- und Außenbereich nutzbar, mit vorgesehener innenliegender Entwässerung. Thermoschutz der Pflanzen aufgrund doppelwandiger Ausführung. Temperatur- und wetterfest, UV-beständig und schlagsicher. Repräsentativer Blickfang.

DEGARDO ist es mit TREVIA gelungen, der Trapezform eine neue Interpretation zu geben. Sowohl optisch als auch funktional. Die solide, doppelwandige Konstruktion erlaubt den vielseitigen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Alle Pflanzgefäße sind aus reinem Polyethylen (PE) im Rotationsschmelzguss gefertigt. Der Hohlraum zwischen Außenwand und Pflanzbereich bietet dem Wurzelwerk der Pflanzen einen optimalen Thermo-Schutz gegen Frosteinfluss und Hitze.

Umfangreiches Zubehör finden Sie weiter unten.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Einsatzbereich:
außen, innen
Farbe:
rubinrot
Fassungsvermögen:
380 Liter
Höhe:
900 mm
Behältermaterial:
PE
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: DEGARDO, 648870 49, Blumenkasten, Blumenkästen, Blumentopf, Blumentöpfe, Blumentrog, Pflanzbehälter, Pflanzgefäß, Pflanzgefäße, Pflanzkasten, Pflanzkästen, Pflanztopf, Pflanztöpfe, Pflanztrog, Übertopf, Übertöpfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,39*
€ 860,47*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 780,22*
€ 905,77*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,47*
€ 1.023,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,98*
€ 1.019,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,99*
€ 982,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,56*
€ 945,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,39*
€ 879,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.