| |
|
| Artikel-Nr.: 103-648721 Herst.-Nr.: EB3L EAN/GTIN: 4260589115700 |
| |
|
| | |
| Einlege-Schutzplane, für Faltwanne, LxB 1500 x 1500 mm.
Schützt den Wannenboden von innen, erhöht die Lebensdauer der Faltwanne. Sehr robust, hohe Öl- und Chemikalienbeständigkeit. Leicht austauschbar.
Die Einlegeplane schützt die Wanne innen bei intensiver Nutzung und beim Einstellen schwerer Gebinde. Erhöht die Lebensdauer der Faltwanne. Bei Bedarf kann diese leicht ausgetauscht werden. Robustes PVC-Material - öl- und chemikalienbeständig . Schutzplane einfach in die Faltwanne einlegen. Weitere Informationen: | | Länge: | 1500 mm | Breite: | 1500 mm | Material: | PVC | Stärke: | 1 mm | Produkttyp: | Zubehör für Faltwannen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, Unterleg-Schutzplane für Faltwanne, Unterlegplane für Faltwanne, abdeckplane 1,5 x 1,5m, abdeckplane, abdeckplane b.1.5m, 648721 49, Auffangwannenzubehör, Auffangwannenzubehöre, Plane, Planen, Schutzplanen, Unterlegplane, Unterlegplanen, Zubehör, Zubehöre, Zubehöre für Auffangwannen, Zubehör für Auffangwannen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,56* | € 163,73* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,56* | € 164,32* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,33* | € 174,06* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 151,48* | € 186,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,84* | € 210,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|