| |
|
| Artikel-Nr.: 103-648506 Herst.-Nr.: S-10122/50 EAN/GTIN: 4024008118914 |
| |
|
| | |
| Sitzsack-Hocker, HxØ 320 x 530 mm, beige / brombeer.
2-farbiges, modernes Design. Strapazierfähiges Obermaterial. Für innen und außen*.
Das Obermaterial ist angenehm, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Outdoorfähig durch spezielle, wasserabweisende Innenbeschichtung. Die Füllung besteht aus leicht fließenden, recycelten Styroporkügelchen. Sie reflektierten die Körpertemperatur und sorgen so für angenehme Temperaturen.
* Bedingt witterungsbeständig, bitte trocken aufbewahren.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 320 mm | Breite: | 530 mm | Tiefe: | 530 mm | Sitzhöhe: | 320 mm | Sitzflächen- und Lehnenfarbe: | beige, brombeer | Sitzflächen- und Lehnenmaterial: | 100% Polyester | Produkttyp: | Sitzsäcke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sitz sack, 648506 49, Außenmöbel, Homeoffice, Home office, Open-Space, Open-Spaces, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten, Sitzhocker, Sitzkissen, Sitzmöbel, Sitzsäcke |
| | |
| |