Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper für 200-Liter-Fass, Fassauflage mit 4 Kunststoffrollen, mit Ölauffangwanne.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper für 200-Liter-Fass
Fasskipper für 200-Liter-Fass
Fasskipper für 200-Liter-Fass
Artikel-Nr.:
     103-642363
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     642363
EAN/GTIN:
     4054666001846
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
fasskippbock 200l
fasskipper
Fasskipper für 200-Liter-Fass, Fassauflage mit 4 Kunststoffrollen, mit Ölauffangwanne.

Für 200-Liter-Fässer nach DIN 6643 M1 und M2. Fässer aufnehmen, lagern und entleeren. Inklusive Textilgurt zur Sicherung der Fässer. Maximale Tragkraft 230 kg.

Stabile Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Fahrbar mit je 2 Lenkrollen und 2 Achsräder aus Polyamid.

Kippstange und weiteres Zubehör für Fässer finden Sie unten unter Zubehör und Kombinationen.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Ausführung Fasskipper:
mit 10-Liter-Ölauffangwanne
Gestellbreite:
630 mm
Gestellhöhe:
570 mm
Gestelllänge:
1000 mm
Fassauflage:
4 Kunststoffrollen 40 mm breit
Für Behältergröße:
200 Liter
Für Fassdurchmesser von - bis:
~ 580 mm
Fassabfüllhöhe:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft fasskipper, eurokraft pro, 642363 49, Eigenfertigung, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fasshebekipptransportgerät, Fasshebekipptransportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,22*
€ 466,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,29*
€ 456,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,46*
€ 451,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,81*
€ 431,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,19*
€ 420,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,52*
€ 382,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
642452
ab € 62,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.