Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten für Kombi-Schubladensystem, für Schubladen-HxBxT 42,5 x 225 x 309 mm, max. 6 Kästen je Schublade.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzkasten für Kombi-Schubladensystem
Einsatzkasten für Kombi-Schubladensystem
Einsatzkasten für Kombi-Schubladensystem
Artikel-Nr.:
     103-626562
Hersteller:
     PLASTIPOL
Herst.-Nr.:
     22EK806516
EAN/GTIN:
     4053133002225
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Einsatzkasten für Kombi-Schubladensystem, für Schubladen-HxBxT 42,5 x 225 x 309 mm, max. 6 Kästen je Schublade.

4 bzw. 6 Kästen in den Schubladen platzierbar. Zur Organisation von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
39 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
102.5 mm
Für Höhe:
42.5 mm
Für Breite:
225 mm
Für Tiefe:
309 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubladenschrank einlagen, 626562 49, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kasten, Kästen, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.