| |
|
| Artikel-Nr.: 103-626325 Herst.-Nr.: 22EK706016 EAN/GTIN: 4053133002164 |
| |
|
| | |
| Einsatzkasten für Kombi-Schubladensystem, für Schubladen-HxBxT 88 x 145 x 309 mm, max. 6 Kästen je Schublade.
4 bzw. 6 Kästen in den Schubladen platzierbar. Zur Organisation von Kleinteilen. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Höhe: | 84.5 mm | Breite: | 72 mm | Tiefe: | 102.5 mm | Für Höhe: | 88 mm | Für Breite: | 145 mm | Für Tiefe: | 309 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubladenschrank einlagen, 626325 49, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kasten, Kästen, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |