Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrschrank, HxBxT 1220 x 920 x 610 mm, lichtgrau RAL 7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrschrank
Fahrschrank
Artikel-Nr.:
     103-614745
Hersteller:
     Mades
Herst.-Nr.:
     1295230
EAN/GTIN:
     8697653672375
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Fahrschrank, HxBxT 1220 x 920 x 610 mm, lichtgrau RAL 7035.

Für die flexible Material- und Werkzeugbereitstellung. Ideal bei wechselnden Einsatz- und Bedarfsorten.

Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet. Abschließbar mit Zylinderschloss. Seitliche Schiebegriffe. Radausstattung 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen.

Ihr Vorteil Werkzeug und Material immer griffbereit.
Weitere Informationen:
Höhe:
1220 mm
Breite:
920 mm
Tiefe:
610 mm
Konstruktion:
geschweißt
Gehäusetraglast:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1220 mm höhe, 614745 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fahrbarer Schrank, Fahrbare Schränke, Fahrschrank, Fahrschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Metallschrank, Metallschränke, Rollschrank, Rollschränke, Schrank, Schränke, Schrankwagen, Schrankwägen, Stahlschrank, Stahlschränke, Transportgerät, Transportgeräte, Universalschrank, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 442,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,54*
€ 620,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,02*
€ 616,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,26*
€ 606,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,73*
€ 582,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,73*
€ 526,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mades
1295270
ab € 35,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.