Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen, inkl. Vinyl-Abfallsack, LxBxH 1168 x 552 x 975 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungswagen
Reinigungswagen
Reinigungswagen
Artikel-Nr.:
     103-614382
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     1805985
EAN/GTIN:
     0086876213577
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Gerätehaken
Doppeleimer
Reinigungswagen, inkl. Vinyl-Abfallsack, LxBxH 1168 x 552 x 975 mm.

Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Inklusive gelbem Vinylsack (92 l) mit Reißverschluss für die einfache Abfallentsorgung. Vordere Plattform für einen Doppeleimer, einen Einzeleimer oder einen 121-l-Brute-Container. Im Deckel integriertes Staufach für Werkzeug oder Zubehör. 2 feststehende Rollen hinten und 2 Lenkrollen vorne.

Flexibler Reinigungs- und Hausmeisterwagen bietet viel Stauraum zur Unterbringung von Eimern, Werkzeug und Reinigungszubehör.
Weitere Informationen:
Höhe:
975 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
1168 mm
Breite:
552 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, wischset, Rubbermaid, 614382 49, Putzgerät, Putzgeräte, Putzgerätewagen, Putzgerätewägen, Putzwägen, Reinigungsstation, Reinigungsstationen, Reinigungssystemwagen, Reinigungswägen, Systemwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,20*
€ 389,58*
14 Tage
35
Frei Haus
ab € 318,66*
€ 390,78*
12 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 307,86*
€ 399,87*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 356,84*
€ 435,64*
€ 4,95*
ab € 413,62*
€ 500,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,58*
€ 463,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,97*
€ 459,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,76*
€ 435,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,37*
€ 418,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,20*
€ 379,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.