Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Reinraumtisch mit gelochter Arbeitsplatte, aus Edelstahl, BxT 1600 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Reinraumtisch mit gelochter Arbeitsplatte
Edelstahl-Reinraumtisch mit gelochter Arbeitsplatte
Edelstahl-Reinraumtisch mit gelochter Arbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     103-611764
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5372230900
EAN/GTIN:
     4021177223098
Suchbegriffe:
Labortisch
Reinraumtisch
labortisch edelstahl
labortisch
Edelstahl-Reinraumtisch mit gelochter Arbeitsplatte, aus Edelstahl, BxT 1600 x 600 mm.

Hohe Temperatur-, Feuchte- und Lösungsmittelbeständigkeit. Für höchste Beanspruchung im Bereich Dekontaminierung. Ideal in Pharmazie, Mikrobiologie etc.

Arbeitsplatte 1,5 mm Edelstahl 1.4301 (V2A) mit Maßlochung 10/15 mm. Tischhöhe 900 mm. Füße aus Vierkantstahlrohr, 40 x 40 mm. Höhenverstellbare Tellerfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Anwendungsempfehlung Reinheitsklasse ≥ ISO 14644-1 : 4 US-Fed. Standard 209E : 10

Gerne fertigen wir nach Ihren individuellen Wünschen - bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
1600 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Plattenart:
Edelstahl 1.4301, V2A
Gestellausführung:
Füße aus Vierkant-Stahlrohr, 40x40 mm
Gestellmaterial:
Edelstahl 1.4301, V2A
Gestellfarbe:
Edelstahl
Plattenfarbe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 611764 49, Edelstahl-Tisch, Edelstahl-Tische, Edelstahl-Werkbank, Edelstahl-Werkbänke, Reinraum, Reinraumausstattung, Reinraumausstattungen, Reinräume, Reinraummöbel, Reinraum-Möbel, Reinraumtische, Reinraum-Tische, Tisch, Tische, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 943,64*
€ 1.116,94*
Frei Haus
ab € 821,42*
€ 1.168,74*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,94*
€ 1.329,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,22*
€ 1.298,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.080,31*
€ 1.285,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,96*
€ 1.237,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,21*
€ 1.195,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,64*
€ 1.122,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 943,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEK
5372427400
ab € 348,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.