Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Reinraumtisch mit gelochter Arbeitsplatte, aus Edelstahl, BxT 1400 x 700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Reinraumtisch mit gelochter Arbeitsplatte
Edelstahl-Reinraumtisch mit gelochter Arbeitsplatte
Edelstahl-Reinraumtisch mit gelochter Arbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     103-611762
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5372232300
EAN/GTIN:
     4021177223234
Suchbegriffe:
Labortisch
Reinraumtisch
labortisch edelstahl
labortisch
Edelstahl-Reinraumtisch mit gelochter Arbeitsplatte, aus Edelstahl, BxT 1400 x 700 mm.

Hohe Temperatur-, Feuchte- und Lösungsmittelbeständigkeit. Für höchste Beanspruchung im Bereich Dekontaminierung. Ideal in Pharmazie, Mikrobiologie etc.

Arbeitsplatte 1,5 mm Edelstahl 1.4301 (V2A) mit Maßlochung 10/15 mm. Tischhöhe 900 mm. Füße aus Vierkantstahlrohr, 40 x 40 mm. Höhenverstellbare Tellerfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Anwendungsempfehlung Reinheitsklasse ≥ ISO 14644-1 : 4 US-Fed. Standard 209E : 10

Gerne fertigen wir nach Ihren individuellen Wünschen - bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
700 mm
Plattenart:
Edelstahl 1.4301, V2A
Gestellausführung:
Füße aus Vierkant-Stahlrohr, 40x40 mm
Gestellmaterial:
Edelstahl 1.4301, V2A
Gestellfarbe:
Edelstahl
Plattenfarbe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 611762 49, Edelstahl-Tisch, Edelstahl-Tische, Edelstahl-Werkbank, Edelstahl-Werkbänke, Reinraum, Reinraumausstattung, Reinraumausstattungen, Reinräume, Reinraummöbel, Reinraum-Möbel, Reinraumtische, Reinraum-Tische, Tisch, Tische, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 894,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,52*
€ 1.263,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,18*
€ 1.248,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.038,69*
€ 1.236,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,37*
€ 1.195,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,92*
€ 1.148,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,03*
€ 1.063,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEK
5372427400
ab € 348,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.