Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuergeschützter Sicherheitsschrank, VDMA B, S2, S 60 P, HxBxT 380 x 463 x 427 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuergeschützter Sicherheitsschrank
Feuergeschützter Sicherheitsschrank
Feuergeschützter Sicherheitsschrank
Feuergeschützter Sicherheitsschrank
Feuergeschützter Sicherheitsschrank
Artikel-Nr.:
     103-611609
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     43000
EAN/GTIN:
     5901468322022
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Feuergeschützter Sicherheitsschrank, VDMA B, S2, S 60 P, HxBxT 380 x 463 x 427 mm.

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) sowie geprüft und zertifiziert nach Euro-Norm S2 nach PN-EN 14450 : 2006 und EN 1047-1 S 60 P. Feuerschutz 60 Minuten für Dokumente durch Feuertest eine Stunde bis 1090 °C sowie Sturztest aus 9,15 m Höhe.

Korpus und Tür mehrwandig. Allseitiges Bolzenriegelwerk mit Mangan-Bohrschutz. Schlossdurchschlagplatte. Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse I inkl. 2 Schlüssel. Scharniere und Beschläge 50 mm vorstehend. Zur Bodenverankerung vorgesehen. Zwei Bohrungen, Ø 16 mm. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Tür 95 mm stark.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsschränke mit Brandschutz
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Brandschutz, Papiersicherung
Feuerschutz:
S 60 P nach EN 1047-1
Einbruchschutz:
VDMA B, S2 nach EN 14450
Höhe:
380 mm
Breite:
463 mm
Tiefe:
427 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
1 Fachboden
Anzahl Bohrungen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, dokumentenschrank s 60 p, brandschutzschrank, dokumentenschrank s2, 611609 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Datensicherungsschrank, Datensicherungsschränke, Dokumentenschränke, feuerbeständige Aktenschränke, feuerbeständige Dokumetenschränke, feuerbeständiger Aktenschrank, feuerbeständiger Dokumentenschrank, Feuergeschützte Aktenschränke, feuergeschützte Dokumentenschränke, Feuergeschützter Aktenschrank, Feuergeschützter Dokumentenschrank, Feuersicherer Tresor, Feuersichere Tresore, Papiersicherungsschränke, Safe, Safes, Schrank, Schränke, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,51*
€ 794,92*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,56*
€ 795,46*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,92*
€ 945,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,30*
€ 928,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,53*
€ 893,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,32*
€ 864,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,51*
€ 821,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.